絞り込み
ブランド
  • エスコ(135)
  • ミヤコ(87)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
  • カクダイ(67)
  • GAONA(ガオナ)(66)
  • テクノテック(38)
  • INAX(LIXIL)(32)
  • シナネン(28)
  • アウス(14)
  • TOTO(11)
  • KVK(8)
  • 星朋商工(6)
  • エムツーエムJ(5)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アキレス(3)
  • SF-JOINT(3)
  • スマイルキッズ(3)
  • produce・D(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機排水延長ホース 十川産業

    洗濯機排水延長ホース

    十川産業(33件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(11件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
    用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
  • ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
    付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
  • 洗濯機排水ホース カクダイ

    洗濯機排水ホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機の排水延長ホースです。
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
  • 洗濯機パン アイリスオーヤマ

    洗濯機パン

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
    仕様ネジ×4、ネジキャップ×4材質ポリプロピレンホワイト質量(g)2700トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
  • 洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
    用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
    適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • かさ上げ台 光

    かさ上げ台

    2,298税込2,528
    1パック(4個)
    当日出荷
    あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
    材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレス

    アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製

    アキレス(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • 洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース フソー化成

    洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース

    フソー化成(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷
    形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
    アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
  • 洗濯機排水トラップ用バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ用バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
    適合PH554FSA用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
  • 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント ゴム製品

    SF-JOINT(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム
  • これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
    付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
  • 洗濯機排水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機排水ホース(L型)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
    用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.93ホース長さ(mm)930
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 洗濯機パン TOTO

    洗濯機パン

    TOTO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
    仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×50ホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
  • 洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ

    洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
  • 洗濯機パン 排水トラップ 横 アイリスオーヤマ

    洗濯機パン 排水トラップ 横

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160商品タイプ横引
  • 洗濯機用防振かさ上げ台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用防振かさ上げ台

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
  • しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台 桃陽電線

    しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台

    桃陽電線
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
    種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
  • 洗濯機台キャスター付き トライメイト

    洗濯機台キャスター付き

    トライメイト
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
    用途洗濯機の移動などに付属品水平レベル 防振パッド仕様キャリー360°回転寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
  • MB44KL用バンド ミヤコ

    MB44KL用バンド

    ミヤコ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
    材質SWM-B
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)2
  • 新洗濯機スライド台 平安伸銅工業

    新洗濯機スライド台

    平安伸銅工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
  • 洗濯機パン用エルボバンド ミヤコ

    洗濯機パン用エルボバンド

    ミヤコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洗濯機パン用のエルボバンドです。
    材質ステンレス直径(Φmm)34
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アイボリーホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)4
  • ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応
    用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ
  • 洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースの延長用
    アイボリー長さ(m)3ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)3
  • ホース差込口パック TOTO

    ホース差込口パック

    TOTO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
  • 防臭キャップ カクダイ

    防臭キャップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリー

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • 泡防止パイプ カクダイ

    泡防止パイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂径(Φmm)31アズワン品番64-6503-03
  • これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 掃除・メンテナンスに最適 置くだけ簡単)

    GAONA(ガオナ)
    6,898税込7,588
    1セット(4個)
    当日出荷
    洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
    付属品防振ゴム材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴムアイボリー耐荷重(kg)370耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5150-76商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
...

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水特集
おすすめ人気ランキング
排水部材