150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP50・VU50 横引きトラップ エスコ

    VP50・VU50 横引きトラップ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • VP50・VU50 縦引きトラップ エスコ

    VP50・VU50 縦引きトラップ

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • 防臭パイプ 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)

    防臭パイプ 洗面化粧室 部品

    INAX(LIXIL)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    適合PBF-3S、PBF-3T
  • 防臭キャップのみ INAX(LIXIL)

    防臭キャップのみ

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途くるりんぽい排水口部品
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 横排水用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 横排水用)

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途穴あきの洗濯機パンに施工できる横引排水トラップです。材質ABS樹脂ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は56
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用)

    GAONA(ガオナ)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。材質ABS樹脂ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は66
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
    材質ABS樹脂
  • 洗濯排水口(トラップつき) カクダイ

    洗濯排水口(トラップつき)

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
    仕様ビス付き材質黄銅、ABS呼び50アズワン品番64-6503-15
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。トラップ封水25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付)

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。フランジ径85mm。狭い場所にも取付出来ます。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。50VP・VU兼用。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。
    仕様ビスナシ寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)

    アウス
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)50×50
  • ホッパー式防虫トラップ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ

    ミヤコ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • 横引トラップ コンパクト型 ミヤコ

    横引トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
    付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ

    洗濯機排水トラップ(横引)

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    寸法VU・VP50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • クリーン型濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型濯機排水トラップ

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
  • 縦引トラップ(透明) ミヤコ

    縦引トラップ(透明)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
    材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 縦引トラップ ミヤコ

    縦引トラップ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 縦引トラップ(透明) ミヤコ

    縦引トラップ(透明)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPOスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • 横引トラップ(透明) ミヤコ

    横引トラップ(透明)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
    材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
    付属品バンド、インナー、ビス材質ABS樹脂アズワン品番64-5150-80適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレスアズワン品番64-5150-79
  • 床排水トラップ レジナロック テクノテック

    床排水トラップ レジナロック

    テクノテック
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。 接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
    仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VP75・VU75排水33L/分
  • 洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防虫排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅材質(網)SUS 304
  • 縦引トラップ カクダイ

    縦引トラップ

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
    用途洗濯機用防水パン
  • ツバ広洗濯機排水金具 ミヤコ

    ツバ広洗濯機排水金具

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    従来品と比べてツバ部の直径がΦ85からΦ119.5へと大きくなってます。床穴が大きな場合でも対応する事が可能。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
    材質本体/ABS、エルボ/TPO

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水トラップ