2ページ目: 一口循環接続

450件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルバンド リビラックサドルバンドリビラック
87税込96
1個
6日以内出荷
13A(15A)ペアホースを直接固定できます
材質ステンレス穴サイズ(mm)ビス:4
循環金具10A リビラック循環金具10Aリビラック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル リビラック10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドルリビラック(1件のレビュー)
91税込100
1個
予約販売
材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25
バスワンタッチカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスワンタッチカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用材質ステンレス
JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 アングル ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
バス用ビス止プラグ カクダイバス用ビス止プラグカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
化粧板 リビラック化粧板リビラック
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
用途外壁貫通部の穴塞ぎのカバー材質ステンレス規格360×450
循環口化粧カバー ミヤコ循環口化粧カバーミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
材質SUS430付属品ステンレスビス
バス化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能 浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
ペア樹脂管銅管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
バス化粧フタ KVKバス化粧フタKVK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
バスキャップS型(内締) 東洋アルチタイトバスキャップS型(内締)東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)浴槽:48~56寸法(Φmm)74
ステンレス丸型化粧カバー ミヤコステンレス丸型化粧カバーミヤコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
アクアジェット安全カバー(ヘアーキャッチャー付) INAX(LIXIL)アクアジェット安全カバー(ヘアーキャッチャー付)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様ユニットバス専用内蔵型アクアジェットの安全カバーとなります。
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)10
10Aペア樹脂管用部品セット(L) リビラック10Aペア樹脂管用部品セット(L)リビラック
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-25
10Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック10Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
11Aペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格10A×R1/2アズワン品番64-5123-17
循環金具10A樹脂管用 リビラック循環金具10A樹脂管用リビラック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用) ミヤコステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
循環口化粧カバー ミヤコ循環口化粧カバーミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 (ペアホース用)ビス付です。
材質SUS430
一人施工棒 未来工業一人施工棒未来工業
569税込626
1個
当日出荷
一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所JS1型循環口 WLJ式アングルオンダ製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
一口循環金具(S・L兼用) カクダイ一口循環金具(S・L兼用)カクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タケノコ部分が可動式の為配管を自由に調整できます。
材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-46
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
ペアホース用タケノコ 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用タケノコ 15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
3,198税込3,518
1袋(2セット)
当日出荷
ストレート接続
材質黄銅
ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
材質黄銅取付ねじG1/2仕様回転ナット
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
用途15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
樹脂製風呂アダプター リビラック樹脂製風呂アダプターリビラック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケットオンダ製作所
1,298税込1,428
1セット(2個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2オンダ製作所
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
バスキャップ(外締) 東洋アルチタイトバスキャップ(外締)東洋アルチタイト
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。厚さ(mm)浴槽:10まで材質(本体)黄銅穴径(Φmm)浴槽:48~52材質(カバー)SUS304
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aシーリングキャップ 信号線穴無し 東洋アルチタイト15Aシーリングキャップ 信号線穴無し東洋アルチタイト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。仕様信号線穴:無し
樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
循環金具 LS兼用ミニ ミヤコ循環金具 LS兼用ミニミヤコ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。
材質PPS
循環金具 曲ネジ式 ミヤコ循環金具 曲ネジ式ミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
一口循環接続