5ページ目: 一口循環接続

450件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧カバー(M) 東洋アルチタイト化粧カバー(M)東洋アルチタイト
3,698税込4,068
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×30外形寸法(縦×横)(mm)200×200
化粧カバー(L) 東洋アルチタイト化粧カバー(L)東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:60×34外形寸法(縦×横)(mm)300×300
ロウ付式SH 東洋アルチタイトロウ付式SH東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
ロウ付式S 東洋アルチタイトロウ付式S東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
ロウ付式L 東洋アルチタイトロウ付式L東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
ビックカンY型 東洋アルチタイトビックカンY型東洋アルチタイト
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。
材質頭部、パイプ:SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)50
バネバンド 東洋アルチタイトバネバンド東洋アルチタイト
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド材質S60C
バネバンド 東洋アルチタイトバネバンド東洋アルチタイト
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド材質S60C
パイプ蓋 東洋アルチタイトパイプ蓋東洋アルチタイト
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
用途風呂釜を取り除いたとき、不要になったパイプ(Φ45)を塞ぐ場合にご使用ください。材質EPDM
ツバ大座金 東洋アルチタイトツバ大座金東洋アルチタイト
33,980税込37,378
1セット(10個)
7日以内出荷
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容ツバ大座金×2 座金パッキン×2材質(パッキング)座金:EPDM材質(座金)ツバ大:SUS304
タケノコ式S(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイトタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース用シーリングキャップ 東洋アルチタイトスマートホース用シーリングキャップ東洋アルチタイト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。仕様信号線穴:無し
スマートホース10A 20m 東洋アルチタイトスマートホース10A 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマート・スリムホース用化粧カバー 東洋アルチタイトスマート・スリムホース用化粧カバー東洋アルチタイト
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。
材質SUS304寸法(縦×横)(mm)穴:40×25外形寸法(縦×横)(mm)300×300
ステンサドル 東洋アルチタイトステンサドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS10でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
ジョイントカバーセット 東洋アルチタイトジョイントカバーセット東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用仕様信号線穴:無し
ジャバラC 東洋アルチタイトジャバラC東洋アルチタイト
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
シーリングキャップ(薄グリーン・信号線穴有) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(薄グリーン・信号線穴有)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
シーリングキャップ(薄グリーン) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(薄グリーン)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
シーリングキャップ(ミルキーホワイト・信号線穴有) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(ミルキーホワイト・信号線穴有)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
シーリングキャップ(ミルキーホワイト) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(ミルキーホワイト)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
ゴムエルボZ 東洋アルチタイトゴムエルボZ東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
ゴムエルボS 東洋アルチタイトゴムエルボS東洋アルチタイト
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
ゴムエルボL 東洋アルチタイトゴムエルボL東洋アルチタイト
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
ホースバンド付
材質EPDM
クイック10Aタケノコ式S 東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式S東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
クイック10Aタケノコ式L 東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式L東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
カブセパッキン 東洋アルチタイトカブセパッキン東洋アルチタイト
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽外側に付いているパッキンです。
材質EPDM内径(Φmm)48外径(Φmm)69
ガタ止め 東洋アルチタイトガタ止め東洋アルチタイト
23,980税込26,378
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
風呂、釜地のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質SBR
オスネジ式S 東洋アルチタイトオスネジ式S東洋アルチタイト
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式S 東洋アルチタイトオスネジ式S東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式LS兼用 東洋アルチタイトオスネジ式LS兼用東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式L 東洋アルチタイトオスネジ式L東洋アルチタイト
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式L 東洋アルチタイトオスネジ式L東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ 東洋アルチタイトウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ東洋アルチタイト
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
イーグルホースⅡ 東洋アルチタイトイーグルホースⅡ東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
一口循環接続