7ページ目: 一口循環接続

450件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Aタケノコ式S 東洋アルチタイト10Aタケノコ式S東洋アルチタイト
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aタケノコ式LS兼用 東洋アルチタイト10Aタケノコ式LS兼用東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aタケノコ式L 東洋アルチタイト10Aタケノコ式L東洋アルチタイト
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aタケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイト10Aタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2
10Aジョイントカバーセット(信号線穴有) 東洋アルチタイト10Aジョイントカバーセット(信号線穴有)東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:有り
10Aジョイントカバーセット 東洋アルチタイト10Aジョイントカバーセット東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
10Aジョイントカバー 東洋アルチタイト10Aジョイントカバー東洋アルチタイト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
用途露出する配管部分の保護に使用します。
10Aシーリングキャップ(信号線穴有) 東洋アルチタイト10Aシーリングキャップ(信号線穴有)東洋アルチタイト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。仕様信号線穴:有り
10Aシーリングキャップ 東洋アルチタイト10Aシーリングキャップ東洋アルチタイト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
1/2ホース部品セット(S2) 東洋アルチタイト1/2ホース部品セット(S2)東洋アルチタイト
1,198税込1,318
1セット
9日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2ホース部品セット(S) 東洋アルチタイト1/2ホース部品セット(S)東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
1/2ホース部品セット(L) 東洋アルチタイト1/2ホース部品セット(L)東洋アルチタイト
5,998税込6,598
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
1/2ツインホース 東洋アルチタイト1/2ツインホース東洋アルチタイト
28,980税込31,878
1巻
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイト1/2タケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2タケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2シングルホース 東洋アルチタイト1/2シングルホース東洋アルチタイト
56,980税込62,678
1巻
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2(15A)両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト1/2(15A)両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
6,598税込7,258
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
1/2(15A)両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト1/2(15A)両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
3,398税込3,738
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×4
1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S) 東洋アルチタイト1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S)東洋アルチタイト
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L) 東洋アルチタイト1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L)東洋アルチタイト
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2(15A)ロウ付R部品セット(S) 東洋アルチタイト1/2(15A)ロウ付R部品セット(S)東洋アルチタイト
5,298税込5,828
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2(15A)ロウ付R部品セット(L) 東洋アルチタイト1/2(15A)ロウ付R部品セット(L)東洋アルチタイト
5,998税込6,598
1セット
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
バス用化粧蓋 ステン内締用 ミヤコバス用化粧蓋 ステン内締用ミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
厚板浴槽用オネジセット ミヤコ厚板浴槽用オネジセットミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
循環金具 曲ろう付 ミヤコ循環金具 曲ろう付ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
循環金具 直ろう付 ミヤコ循環金具 直ろう付ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
樹脂管用金具セット 30° ミヤコ樹脂管用金具セット 30°ミヤコ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
樹脂管用金具セット(樹脂) ミヤコ樹脂管用金具セット(樹脂)ミヤコ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
樹脂管用循環金具LS(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
樹脂管用循環金具L型 ミヤコ樹脂管用循環金具L型ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
樹脂管用循環金具 ミヤコ樹脂管用循環金具ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
樹脂管用循環金具L型(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具L型(樹脂)ミヤコ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
樹脂管用循環金具(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具(樹脂)ミヤコ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)ミヤコ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
樹脂管用循環金具ワンロックL型 ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックL型ミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
ツインホース用ダ円サドル ミヤコツインホース用ダ円サドルミヤコ
139税込153
1個
4日以内出荷
ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
両側竹の子エルボ ミヤコ両側竹の子エルボミヤコ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質リン脱酸銅、黄銅製
ツインホース金具セット 30° ミヤコツインホース金具セット 30°ミヤコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
ツインホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコツインホース用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
現場で配管方向を自由に調整できる! 。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
スマートホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコスマートホース用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
循環金具L型(樹脂) ミヤコ循環金具L型(樹脂)ミヤコ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
一口循環接続