絞り込み
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781巻(10m)翌日出荷追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホース用ろう付け用セット 15Aペアホース(差込)シリーズ
カクダイ¥2,698~税込¥2,968~1袋(2セット)3日以内出荷から4日以内出荷適合銅管12.7mm用セット内容継手・バンド2個セット材質黄銅、銅適合銅管径12.7mm入数10/箱
循環口用トルクレンチ
オンダ製作所¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・規定トルクを15N・mに設定したシグナル式トルクレンチです。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
スマートホースプラス
ハタノ製作所¥13,980税込¥15,3781巻(20m)3日以内出荷耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包用途風呂追焚配管使用圧力(MPa)0.3内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)R100流体温度(℃)(水道水)0~65耐候性【サンシャイン試験】1000時間主材質PVC
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781本翌日出荷追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷両側タケノコエルボセット用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スリムホース用
東洋アルチタイト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
定尺1/2ツインホース 両端金具付
東洋アルチタイト¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円CD管
東洋アルチタイト¥25,980税込¥28,5781巻7日以内出荷用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
タケノコ式S(樹脂ボディー)
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー)
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー)
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー)
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
スリムホースΦ10 20m
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
10A両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
10A両側タケノコ(S)セット
東洋アルチタイト¥1,398税込¥1,5381セット5日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(S)
東洋アルチタイト¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(L)
東洋アルチタイト¥6,398税込¥7,0381セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10Aロウ付Z部品セット(S)
東洋アルチタイト¥4,398税込¥4,8381セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付Z部品セット(L)
東洋アルチタイト¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付R部品セット(S)
東洋アルチタイト¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付R部品セット(L)
東洋アルチタイト¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aタケノコニップルセット(S)
東洋アルチタイト¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2