絞り込み
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

シングルホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥65,980税込¥72,5781巻(40m)翌々日出荷追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm最高使用圧力(MPa)03ホース内径(Φmm)13最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥45,980税込¥50,5781巻(20m)翌々日出荷追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。最高使用圧力(MPa)0.3ホース内径(Φmm)13最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
巻ペアホース(10×20)
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用材質ポリ塩化ビニル長さ(m)20呼び10ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5アズワン品番64-6509-20
ペアホース 15A(ネジ) 呼13
カクダイ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781巻(50m)翌々日出荷用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペア樹脂管L金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
巻ペアホース 15A(差込)
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7呼び13外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
メタカポリ(エコキュート用)
カクダイ¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性材質PE、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95保温材厚(mm)10
ペア耐熱管部品セット 10A
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷仕様416-001、416-002用回転ナット継手セット内容タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚材質黄銅取付ねじG1/2
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻翌々日出荷保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止材質架橋ポリエチレン管長さ(m)50寸法A(mm)13寸法B(mm)21
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781巻3日以内出荷長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
保温材付ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781巻翌々日出荷長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3
メタカポリエコキュートセット(10)
カクダイ¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組呼び10
ペアホース用部品セット 10A 416-421
カクダイ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷セット内容エルボ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅、銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-26
ペアホース用部品セット 10A 416-420
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷セット内容タケノコ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-25
ペアホース用サドルバンド 10A
カクダイ¥119税込¥1311個3日以内出荷用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質ステンレス高さ(mm)16穴径(Φmm)(釘穴径)4アズワン品番64-6509-22
ペアホース用部品セット 15Aペアホース(差込)シリーズ
カクダイ¥1,998税込¥2,1981袋(2セット)3日以内出荷セット内容外ネジタケノコ、ホースバンド(各1個×2セット)材質黄銅取付ねじR1/2