絞り込み
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

1/2ホース部品セット(S2)
東洋アルチタイト¥1,198税込¥1,3181セット9日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2ホース部品セット(S)
東洋アルチタイト¥2,298税込¥2,5281セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
1/2ホース部品セット(L)
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
1/2ツインホース
東洋アルチタイト¥28,980~税込¥31,878~1巻9日以内出荷熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2タケノコニップルセット(S)
東洋アルチタイト¥4,398税込¥4,8381セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2タケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2シングルホース
東洋アルチタイト¥56,980税込¥62,6781巻9日以内出荷熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2(15A)両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
1/2(15A)両側タケノコ(S)セット
東洋アルチタイト¥3,398税込¥3,7381セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×4
1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S)
東洋アルチタイト¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L)
東洋アルチタイト¥5,798税込¥6,3781セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2(15A)ロウ付R部品セット(S)
東洋アルチタイト¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2(15A)ロウ付R部品セット(L)
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
スマートホース
ミヤコ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
ペア耐熱管用両側タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。用途ペア耐熱管用材質黄銅呼び12A×10Aアズワン品番64-6509-43
保温材つき巻ペアホース
カクダイ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。材質PVC長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)
カクダイ¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●材質EPDM、TPE長さ(m)20ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A
カクダイ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。材質架橋PE長さ(m)50アズワン品番64-6509-38
エコくるっと
カクダイ¥59,980税込¥65,9781巻3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。材質フッ素樹脂長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-96
エコくるっとセット
カクダイ¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。材質フッ素樹脂長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-95
巻ペアホース 15A(差込)
カクダイ¥81,980税込¥90,1781巻3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単材質EPDM、TPE呼び13ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)23
スマートホース
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。材質PVC温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65
グッドホース 10mm保温付
ミヤコ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
グッドホース 3mm保温付
ミヤコ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980税込¥54,9781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用