絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.5
  • 0.025(1)
  • 0.0375(3)
  • 0.038(1)
  • 0.0475(1)
  • 0.155(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(3)
  • 0.4(7)
  • 0.45(3)
  • 0.7(9)
  • 0.8(8)
  • 1(30)
  • 1.2(4)
  • 2(13)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 30(4)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • ミヤコ(5)
  • カクダイ(4)
  • 十川産業(2)
  • KVK(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.4(7)
0.7(9)
0.8(8)
1(30)
1.2(4)
1.5
2(13)
3(4)
5(4)
30(4)
ホース長さ(m)をもっと見る
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用カクダイ(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40カクダイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式) 50カクダイ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(差込式40mm) 十川産業流し排水栓ホース(差込式40mm)十川産業(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ流し台用ホース(さしこみ式)カクダイ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(ネジ付40mm) 十川産業流し排水栓ホース(ネジ付40mm)十川産業(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用材質PVC、ABS、PP接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mmねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
流し台排水ホース(差し込み式) KVK流し台排水ホース(差し込み式)KVK(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
流し台排水ホース(ねじ式) KVK流し台排水ホース(ねじ式)KVK(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から5日以内出荷
内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)GAONA(ガオナ)
869税込956
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-01
排水ホース(兼用アダプタ付) ミヤコ排水ホース(兼用アダプタ付)ミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03
排水ホース(差込) ミヤコ排水ホース(差込)ミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
差込み式の排水ホースです。
材質SPVC寸法(mm)(差込部)30~40
排水ホース 回転ナット付 ミヤコ排水ホース 回転ナット付ミヤコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
排水ホース(ネジ式) ミヤコ排水ホース(ネジ式)ミヤコ
859税込945
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
G11/2ネジ付排水ホースです。
材質SPVC
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
取扱い終了
仕様流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)に適合。最高使用温度(℃)60
流し用排水ホース