絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(13)
- I-VALUE(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- SF-JOINT(2)
- SUGICO(スギコ)(26)
- SUNWAVE(LIXIL)(3)
- アカギ(8)
- アキレス(4)
- エスコ(7)
- エムツーエムJ(1)
- カクダイ(28)
- ハウステック(5)
- ミヤコ(8)
- 十川産業(8)
- 昭和コーポレーション(3)
エコロジープロダクト

排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
ガオナ 排水トラップパッキンセット
GAONA(ガオナ)¥349税込¥3841セット当日出荷流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
排水ホース用ユニオンナット
ミヤコ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
排水ホースユニオンナット
ミヤコ¥299~税込¥329~1個当日出荷ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
ガオナ 排水トラップパッキン キッチン
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
ホッパー用パンチング目皿
アカギ(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から13日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 防臭エンド 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個当日出荷呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 防臭アダプター 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
50A→40A変換アダプター
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用
SF-JOINT(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途管と管の接続用材質TPE色ライトグレー
流し台トラップSS用パッキン
カクダイ¥329税込¥3621セット当日出荷上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
防臭アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。材質ABS樹脂
ステンA型ホッパー外ねじ
アカギ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの外ねじタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら