カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- INAX(LIXIL)(93)
- TOTO(89)
- RELIANCE(リラインス)(56)
- カクダイ(42)
- ミヤコ(37)
- シロクマ(36)
- 未来工業(17)
- GAONA(ガオナ)(17)
- エスコ(11)
- 山崎実業(8)
- ハウステック(7)
- ダルトン(6)
- ポッシュリビング(6)
- SARAYA(サラヤ)(5)
- 池永鉄工(5)
- KVK(4)
- NewHikari(4)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プッシュ石ケン水容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-17
Lタイプタオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ビス材質ステンレス内径(Φmm)140材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×51×190
ペーパータオル容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個欠品中本体正面のカバーを手前に引き、パーパータオルを約2束収納できます。下側より1枚ずつ取り出せます。中のペーパーの残量が外からでも目視できる半透明色。ビス・接着剤付き。用途ペーパーはSANEI製W49-2をおすすめします。付属品ビス・接着剤付仕様本体正面のカバーを手前に引き、ペーパータオルW49-2を約2束収納できます、下側より1枚ずつ取り出せます。材質ABS樹脂色半透明ホワイト
プッシュ石ケン水容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個欠品中付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ用途洗面所用付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き材質ABS樹脂、ポリエチレン容積350mLタンク容量(mL)350
ぺーパータオル容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷下側より1枚ずつ取り出せます。用途ペーパータオルの容器として。付属品ビス・接着剤付トラスコ品番323-5589材質ABS樹脂幅(mm)250高さ(mm)147奥行(mm)140シートサイズ(mm)適合:220×230収納枚数(枚)約400
アイアンバー(二段)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷タオル掛け。付属品ビス付材質鉄耐荷重(kg)5材質(バー)鉄寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×104×613
ペーパータオルホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ステンレス製のペーパータオルホルダーです。付属品のビスで壁に固定し、ペーパータオルを中に入れてご使用ください。用途ペーパータオルホルダーとして付属品ビス材質ステンレス色シルバー
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
化粧キャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個91日以内出荷H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。用途排水栓用のキャップとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き 皿小ねじ M5×10 2本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)436高さ(mm)47質量(g)448奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×54×47
タオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷形状は横長で、シンプルなデザイン。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き 皿小ねじ M5×10 1本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)208高さ(mm)110質量(g)300奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110