絞り込み
ブランド

タナウケ
INAX(LIXIL)¥129税込¥1421個当日出荷適合TIO, TIO2, PIT, PIT06, OGS, SELS, LALA, SV100, HS, DHS, HIQ、DWH, DWH(新DAC), OGS適合キャビネット品番:CLWL, CXWL,DLWL, DZWL, FLWL, FZWL, GAL, HLWL, HZWL, NEWL, NLWL, NZWL, YLWL
排水口カバー
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。材質黄銅管クロームメッキ
排水リモデルユニット
TOTO¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷適合システム・Jシリーズ、オクターブ、スリムシリーズ、リモデア、サクア、Vシリーズ、Aシリーズ、Bシリーズセット内容排水ふた、連結管、ねじ(3本)、ナット(2個)、パッキン(2枚)、エルボ、連結管支持具、排水ソケット(40mm用、50mm用)
フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ホワイト
山崎実業¥900税込¥9901個13日以内出荷色ホワイト質量(g)17(1つあたり)備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石表示本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン寸法(cm)W4.5×D1.8×H4.5(1つあたり・フィルムフック含む)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)750(1つあたり)
フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ブラック
山崎実業¥900税込¥9901個13日以内出荷色ブラック質量(g)17(1つあたり)備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石表示本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン寸法(cm)W4.5×D1.8×H4.5(1つあたり・フィルムフック含む)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)750(1つあたり)
洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ホワイト
山崎実業¥1,350税込¥1,4851個13日以内出荷色ホワイト質量(g)115備考■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面内容量(mL)200表示タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(cm)収納時全体:W7×D7×H17耐熱温度(℃)タンブラー:90
ホッとラック KV用
ハウステック¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷取付用ビスとワッシャーが同梱されています。適合COCOSH-MAX収納/全引き出しタイプ用材質ステンレス製寸法(mm)65×403×79色シルバー
ドライヤーフック90用
ハウステック¥5,198税込¥5,7181セット6日以内出荷S字フック2個が同梱されています。適合KVM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL900-3B-G/KG)寸法(mm)215.5×65色シルバー
ドライヤーフック75用
ハウステック¥5,198税込¥5,7181セット6日以内出荷S字フック2個が同梱されています。適合KVM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL750-3B-G/KG)寸法(mm)146.5×65色シルバー
ちびマルBOX KV用
ハウステック¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷取付用樹脂レールL150mmとビスが同梱されています。適合COCOSH用材質ABS製寸法(mm)86×251×42.5色グレー
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
アフレナシ排水金具
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7材質(ブッシュ)C2700W材質(座金)SUS304材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
アフレ金具
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
仕切りトレイセット
INAX(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷適合ルミシスセレクト、XV、エルシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト寸法A(mm)176寸法B(mm)151寸法C(mm)71
オーバーフロー用ヘアーキャッチャー
INAX(LIXIL)¥569税込¥6261台4日以内出荷用途洗面ボウルオーバーフロー専用ヘアーキャッチャー適合適合シリーズ:ピアラ13年モデル、ミズリア(13-15年モデル)、K1シリーズ、LC(エルシイ)13年ー15年モデル