絞り込み
ブランド

ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
真鍮髭剃りホルダー
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷ちょっとレトロな雰囲気もある、真鍮製のひげ剃りホルダー(シェイブホルダー)です。水回りでも使えるので、浴室内に取り付けてもOK!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約60耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×41×34
配管化粧カバー(493-083・493-153専用)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用材質アルミ樹脂複合パネル
ワイヤレススイッチ吐水ユニット
カクダイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
バリアコートお手入れキット
SUNWAVE(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷適合バリアコ-トワ-クトップ、バリアコ-トNEO用お手入れキット、容量20g=容量10CC(比重2.0の溶液)※容器は15CC用となります。
はぶらしホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥589税込¥6481個翌々日出荷吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
配管王接続ユニット
TOTO¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷樹脂配管用の接続部材です。樹脂配管を床上まで引き上げて、止水栓高さ位置を調節します。洗面化粧台に同梱されている壁給水用の止水栓を接続します。