絞り込み
呼び
種類
「呼び」から絞り込む

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
塩ビ製通気蓋 ライト
東栄管機(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水
東栄管機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷雨水を効率的に吸収出来ます。用途宅内マス用格子蓋です。仕様格子材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)文字内容うすい呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水
東栄管機(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容おすい
塩ビ製通気蓋 グレー
東栄管機(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水
東栄管機(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容うすい
圧力開放蓋
未来工業(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
樹脂蓋 うすい
前澤化成工業(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。材質硬質塩化ビニル色ライト文字内容うすい
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水
東栄管機(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容おすい
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水
東栄管機¥629~税込¥692~1個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容うすい
蓋C-AIライト200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PVC、(シール)PE色ライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ
前澤化成工業¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷耐荷重:T25 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
鋳物製密閉蓋 雨水
東栄管機¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容うすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
塩ビ製圧力開放蓋 グレー
東栄管機¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色グレー呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
蓋 ライト おすい
前澤化成工業¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PE色ライト文字内容おすい色調ライトグレー
排水穴付養生蓋
未来工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)色オレンジ
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径150型番60409耐荷重(kN)T8
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
塩ビ製圧力開放蓋 ライト
東栄管機¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色ライト呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
マス用後付け圧力開放フタ(150)
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。付属のアダプターを使用することで既設の樹脂製フタから変更可能(前澤化成工業製の場合アダプター不要)。接着剤付き材質PVC
マス用圧力開放フタ(150)
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能材質PVC
蓋 C-AI 黒
前澤化成工業¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。材質PVC、(シール)PE色黒文字内容うすい呼び径200