絞り込み
呼び
- 300
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(16)
- 65(4)
- 75(15)
- 80(1)
- 100(16)
- 125(7)
- 150(31)
- 200(23)
- 250(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
呼び径(A)
- 300(5)
材質
- その他(3)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ブランド
- タキロンシーアイ(3)
- 前澤化成工業(2)
- Aron(アロン化成)(1)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び」から絞り込む
50(16)
65(4)
75(15)
100(16)
125(7)
150(31)
200(23)
300
450(1)
500(1)

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
塩ビ製オーバーフローふた
Aron(アロン化成)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1
レジコン標準蓋 水封ふた
タキロンシーアイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷仕様標準適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
内蓋CV-R 300
前澤化成工業¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26