絞り込み
呼び
- 200(13)
呼び径(A)
- 200
- 50(8)
- 75(9)
- 100(9)
- 125(3)
- 150(21)
- 250(1)
- 300(5)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 鋳鉄(4)
ブランド
- 東栄管機(6)
- 前澤化成工業(6)
- Aron(アロン化成)(1)
「呼び」から絞り込む
200(13)

蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水
東栄管機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容おすい
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水
東栄管機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容うすい
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水
東栄管機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容おすい
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容うすい
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ
前澤化成工業¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷耐荷重:T25 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
塩ビ製圧力開放蓋 グレー
東栄管機¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色グレー呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
塩ビ製圧力開放蓋 ライト
東栄管機¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色ライト呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50