絞り込み
テープ長さ(m)
- 3
- 0.03(1)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 2(3)
- 5(6)
- 7.2(1)
- 10(6)
- 14.2(1)
- 15(5)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(2)
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 38(1)
ブランド
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アトムズ(1)
「テープ長さ(m)」から絞り込む
1(4)
1.2(2)
2(3)
3
5(6)
10(6)
15(5)
20(3)
30(3)
50(2)

シリコン補修テープ
アトムズ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下