絞り込み
種類
その他(1)
ソケット(1)
フランジ(2)
呼び径(B)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(37)
- 樹脂(10)
呼び径(A)
- 13(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(3)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(2)
ブランド
- アサヒAV
- モノタロウ(106)
- セキスイ(734)
- エスコ(665)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(413)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(385)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(331)
- 東栄管機(309)
- ミヤコ(308)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(259)
- 日本継手(旧:JFE継手)(259)
- TBC(タブチ)(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- コンサス(149)
- 桑名金属工業(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷塩ビ配管用 耐熱継手材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビ配管用 継手材質(本体)U-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP