絞り込み
種類
  • 種類フランジ(2)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
材質
  • ステンレス(4)
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • モノタロウ(106)
  • セキスイ(735)
  • エスコ(666)
  • リケン(488)
  • オンダ製作所(422)
  • カクダイ(413)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(385)
  • 前澤化成工業(374)
  • 大阪サニタリー(331)
  • 東栄管機(309)
  • ミヤコ(308)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(259)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(259)
  • TBC(タブチ)(217)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
  • コンサス(149)
  • 桑名金属工業(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業

    防振ジョイント フランジSS400

    南国フレキ工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ
  • スーパー10K耐圧用継ぎ手 南国フレキ工業

    スーパー10K耐圧用継ぎ手

    南国フレキ工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
  • 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業

    排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

    南国フレキ工業
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
    用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業

    排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
    用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手