絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(2)
ブランド
- 南国フレキ工業
- TOZEN(トーゼン)(42)
- 倉敷化工(19)
- アトムズ(11)
- ヨシタケ(8)
- ゼンシン(5)
- ベン(2)
- ニチフ(1)
- 内外ゴム(1)
- トーフレ(1)
材質
- ステンレス(4)
種類
フランジ(2)
呼び径(B)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(2)
65(2)
80(2)
100(3)
125(2)
150(2)
200(1)
250(1)
300(2)

スーパー10K耐圧用継ぎ手
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷から10日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)