絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(116)
  • Aron(アロン化成)(259)
  • RS PRO(720)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
  • SK11(183)
  • TBC(タブチ)(220)
  • エスコ(974)
  • オンダ製作所(422)
  • カクダイ(413)
  • シーケー金属(200)
  • セキスイ(738)
  • フジトク(283)
  • ミヤコ(309)
  • リケン(488)
  • 井筒製作所(283)
  • 前澤化成工業(376)
  • 大阪サニタリー(334)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(261)
  • 東栄管機(309)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ

    CKD
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
    用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
  • ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKD

    ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ

    CKD
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
    用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手