絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(13)
- FSC藤原産業(1)
- RS PRO(121)
- SK11(18)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- TRUSCO(13)
- アソー(55)
- エスコ(15)
- オンダ製作所(4)
- シンコー[継手](18)
- 報商製作所(1)
- 日機(7)
- 東和高圧(2)
- 栗田製作所(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(1)
使用温度範囲(℃)
- -10~60(1)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
CKD¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から10日以内出荷多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)