絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- BeHAUS(1)
- Colder Products Company(1)
- GAONA(ガオナ)(3)
- RS PRO(20)
- アオイ(1)
- エスコ(46)
- カクダイ(4)
- コンヨ(8)
- サンホープ(1)
- セフティー3(8)
- ノーブランド(4)
- ヤマトエンジニアリング(20)
- 中部ビニール工業(1)
- 千代田通商(1)
- 報商製作所(29)
- 岩崎製作所(16)
- 未来工業(4)
- 東和高圧(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- 青銅(9)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(5)

”カムロック ツインロックカプラー メネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から7日以内出荷【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
カムロック ツインロックカプラー オネジ ブロンズ
TOYOX(トヨックス)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から7日以内出荷【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック カプラー メネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 継手の着脱が簡単にでき、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 継手の着脱が簡単にでき、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック カプラー オネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック アダプター メネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用トラスコ品番352-1704材質本体:ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじRc3使用流体空気、水(工業用水)、油など耐圧力(MPa)-0.1~0.9相手側取付サイズ3inch
”カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック アダプター オネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら