53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(25件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方接手 モノタロウ

    三方接手

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途エアーの分配に材質黄銅使用流体水、空気、油
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • Y型異径ホース継手 ノールマ

    Y型異径ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三叉ホース口 TRUSCO

    三叉ホース口

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 三つ又ホース継手 EARTH MAN

    三つ又ホース継手

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    用途ホース同士を三方接続形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 三方接手 SY型 シンコー[継手]

    三方接手 SY型

    シンコー[継手]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。
  • Y型ニップル SK11

    Y型ニップル

    SK11
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
    用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホース フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホース

    フジトク
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別BS
  • 三又ホース継手 SK11

    三又ホース継手

    SK11
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)6.5
  • ホース継手 三ツ又 BeHAUS

    ホース継手 三ツ又

    BeHAUS
    ¥679~税込¥747~
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
    用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    三又ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ホースジョイント三又タイプ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • Y型ホースジョイント(メッキ付) アソー

    Y型ホースジョイント(メッキ付)

    アソー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 三又ホース継手 H7 SK11

    三又ホース継手 H7

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
  • Y型ホースジョイント TRUSCO

    Y型ホースジョイント

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 三方接手 H14 SK11

    三方接手 H14

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • 三方ホースジョイント カクダイ

    三方ホースジョイント

    カクダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途灯油ホース用材質黄銅形状ワイ種類ホース継手アズワン品番64-6499-39
  • 三方接手 H105 SK11

    三方接手 H105

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • 三方接手 H7 SK11

    三方接手 H7

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)8.5
  • ホースジョイントH7×2MF SK11

    ホースジョイントH7×2MF

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
    用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH14×4M SK11

    ホースジョイントH14×4M

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョイH127×4MF SK11

    ホースジョイH127×4MF

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョイント H7×1M SK11

    ホースジョイント H7×1M

    SK11
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホースジョイントH8×2MF SK11

    ホースジョイントH8×2MF

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
  • ホースジョイント H9×2M SK11

    ホースジョイント H9×2M

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースジョインH14×4MF SK11

    ホースジョインH14×4MF

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョインH105×3M SK11

    ホースジョインH105×3M

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースジョインH127×3M SK11

    ホースジョインH127×3M

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PF)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)118最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースジョイント H7×2M SK11

    ホースジョイント H7×2M

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • 三方接手 H9 SK11

    三方接手 H9

    SK11
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホースジョイント H9×2M SK11

    ホースジョイント H9×2M

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)10ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • ホースジョイント H7×1M SK11

    ホースジョイント H7×1M

    SK11
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質真鍮製(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
  • タケノコ継手 RS PRO アセタール RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO アセタール

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
    仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス
  • タケノコ継手 RS PRO アセタール RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO アセタール

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手(Y形)