23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

    志村発條製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    45°ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]

    ホースジョイントエルボ HJL型

    シンコー[継手]
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
  • ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースエルボ(135°) カクダイ

    ホースエルボ(135°)

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
    材質PP
  • ホースエルボ(45°) カクダイ

    ホースエルボ(45°)

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
    材質PP
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンエルボ

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスエルボ

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状フランジオスエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法d(Φmm)8寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース口(真鍮) 065L 築地製作所

    L型ホース口(真鍮) 065L

    築地製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホース継手(L形)