絞り込み
呼び径(A)
  • 200
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(16)
  • 20(15)
  • 25(20)
  • 32(20)
  • 40(19)
  • 50(20)
  • 65(20)
  • 80(21)
  • 90(1)
  • 100(21)
  • 125(19)
  • 150(17)
  • 250(1)
  • 300(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(9)
  • 種類ソケット(1)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(5)
呼び径(B)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 8(14)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
ブランド
  • ベンカン機工(9)
  • リケン(4)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
ベンカン機工・リケン・イノック・MIEテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(16)
25(20)
32(20)
40(19)
50(20)
65(20)
80(21)
100(21)
125(19)
150(17)
  • ラップジョイント イノック

    ラップジョイント

    イノック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • ねじ込み溶接サドル(白品) リケン

    ねじ込み溶接サドル(白品)

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み溶接サドル(黒品) リケン

    ねじ込み溶接サドル(黒品)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類ねじ込み型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
  • S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200A ベンカン機工

    S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200A

    ベンカン機工
    96,980税込106,678
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5064材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
  • 90SSGP鋼管製エルボショート90°200A ベンカン機工

    90SSGP鋼管製エルボショート90°200A

    ベンカン機工
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4950材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
  • 90LSGP鋼管製エルボロング90°200A ベンカン機工

    90LSGP鋼管製エルボロング90°200A

    ベンカン機工
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4947材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
  • G90SSGP白鋼管製エルボショート90°200A ベンカン機工

    G90SSGP白鋼管製エルボショート90°200A

    ベンカン機工
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4963材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
  • S90S10Sステンレス鋼製エルボショート200A ベンカン機工

    S90S10Sステンレス鋼製エルボショート200A

    ベンカン機工
    149,800税込164,780
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5070材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A

    ベンカン機工
    129,800税込142,780
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5067材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
  • G90LSGP白鋼管製エルボロング90°200A ベンカン機工

    G90LSGP白鋼管製エルボロング90°200A

    ベンカン機工
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4960材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
  • 差込み溶接サドル(白品) リケン

    差込み溶接サドル(白品)

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込み溶接サドル(黒品) リケン

    差込み溶接サドル(黒品)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類差込み溶接型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
  • 45LSGP鋼管製エルボロング45°200A ベンカン機工

    45LSGP鋼管製エルボロング45°200A

    ベンカン機工
    31,980税込35,178
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4941材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
  • 45SSGP鋼管製エルボショート45°200A ベンカン機工

    45SSGP鋼管製エルボショート45°200A

    ベンカン機工
    36,980税込40,678
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4944材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)84.2肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
  • SUS304W 10S スタブエンド MIEテクノ

    SUS304W 10S スタブエンド

    MIEテクノ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状ストレート種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc

溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります

溶接継手(その他)