絞り込み
種類
その他(25)
インクリーザー(4)
エルボ(51)
カップリング(32)
キャップ(13)
クロス(1)
ソケット(13)
チーズ(26)
ニップル(5)
パイプ(3)
フランジ(73)
ブッシング(1)
ヘルール(5)
ホースジョイント(1)
ユニオン(2)
レジューサー(11)
伸縮継手(22)
材質
- その他(16)
- ゴム(29)
- シリコン(1)
- スチール(192)
- ステンレス(141)
- 塩化ビニール(PVC)(77)
- 樹脂(12)
- 鋳鉄(36)
- 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
- 200
- 6(503)
- 8(621)
- 10(834)
- 13(616)
- 15(1,520)
- 20(2,039)
- 25(1,925)
- 30(184)
- 32(1,530)
- 40(1,856)
- 50(2,082)
- 65(1,609)
- 75(277)
- 80(1,431)
- 100(1,550)
- 125(925)
- 150(929)
- 250(299)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 4(31)
- 5(31)
- 6(37)
- 8(320)
- 10(21)
- 12(18)
- 14(2)
- -(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(9)
ブランド
- ブリストワ(44)
- TOZEN(トーゼン)(35)
- 淡路マテリア(35)
- 古林工業(30)
- イノック(28)
- 東栄管機(28)
- アトムズ(28)
- 前澤化成工業(20)
- イシグロ(18)
- Aron(アロン化成)(18)
- ショーボンド(15)
- セキスイ(14)
- MIEテクノ(13)
- 東亜高級継手バルブ製造(12)
- 村部フランヂ(12)
- 倉敷化工(11)
- リケン(11)
- 大阪継手バルブ(11)
- 伊藤鉄工(11)
- ブランドをもっと見る
ブリストワ・TOZEN(トーゼン)・淡路マテリア・古林工業・イノック・東栄管機・アトムズ・前澤化成工業・イシグロ・Aron(アロン化成)・ショーボンド・セキスイ・MIEテクノ・東亜高級継手バルブ製造・村部フランヂ・倉敷化工・リケン・大阪継手バルブ・伊藤鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
商品豆知識

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
VUインクリーザー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
アトムズカップリング FZタイプ
アトムズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
VU継手異径チーズ
東栄管機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
伸縮継手ギボルト式ジョイント
東栄管機(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
...