絞り込み
種類
  • 種類ユニオン(5)
呼び径(A)
  • 15
  • 13(63)
  • 16(46)
  • 20(80)
  • 25(89)
  • 30(84)
  • 32(6)
  • 40(216)
  • 50(277)
  • 65(175)
  • 75(218)
  • 80(45)
  • 100(256)
  • 125(138)
  • 150(171)
  • 200(78)
  • 250(24)
  • 300(31)
  • 350(7)
  • 400(5)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/2(13)
ブランド
  • I-VALUE(6)
  • HSバルブ(3)
  • ヨシタケ(2)
  • 前澤化成工業(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー

    510型 自在ユニオン

    ジョージフィッシャー(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
    用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
  • 自在ユニオン FU 前澤化成工業

    自在ユニオン FU

    前澤化成工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TS式
    材質PVC形状ユニオン最高使用温度(℃)50
  • IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブ

    U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)

    HSバルブ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
    形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
  • IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUE

    IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • 吸気弁 VB-10 ヨシタケ

    吸気弁 VB-10

    ヨシタケ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
    材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
  • IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUE

    IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUE

    IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ

    I-VALUE
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブ

    PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)

    HSバルブ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
    形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
  • HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブ

    HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)

    HSバルブ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
    形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
  • IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUE

    IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ

    I-VALUE
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • 吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ

    吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
    質量(kg)0.8材質(本体)CAC種類吸排気弁形式吸排気弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366呼び径(B)1/2寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R呼び径(A)15適合流体水道水材質(弁体)合成ゴム適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
塩ビ継手