カテゴリ
絞り込み
種類
その他(24)
インクリーザー(11)
エルボ(41)
キャップ(12)
クロス(1)
ソケット(42)
チーズ(25)
ニップル(7)
ブッシング(2)
ユニオン(7)
レジューサー(2)
伸縮継手(1)
呼び径(A)
- 50
- 10(1)
- 13(38)
- 15(2)
- 16(34)
- 20(47)
- 25(47)
- 30(47)
- 32(1)
- 40(142)
- 65(76)
- 75(110)
- 80(21)
- 100(120)
- 125(31)
- 150(57)
- 200(22)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(137)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(13)
呼び径(B)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(17)
- 2(99)
- 2-1/2(5)
- 3(6)
- 4(7)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(7)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東栄管機(56)
- セキスイ(39)
- Aron(アロン化成)(29)
- 前澤化成工業(15)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11)
- カクダイ(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- エスコ(3)
- ミヤコ(2)
- アサヒAV(2)
- 森永エンジニアリング(2)
- 水空間(2)
- アウス(1)
- 中部コーポレーション(1)
- ジョージフィッシャー(1)
- 関西化工(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ショウエイ(1)
モノタロウ・東栄管機・セキスイ・Aron(アロン化成)・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・エスコ・ミヤコ・アサヒAV・森永エンジニアリング・水空間・アウス・中部コーポレーション・ジョージフィッシャー・関西化工・GAONA(ガオナ)・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応

TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製タケノコニップル(グレー)
東栄管機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
ユニオン継手 一時補修用 PVC
(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)