カテゴリ
絞り込み
種類
その他(1)
インクリーザー(13)
エルボ(3)
ソケット(1)
チーズ(23)
ブッシング(1)
ユニオン(2)
レジューサー(2)
ブランド
- 東栄管機(18)
- Aron(アロン化成)(9)
- セキスイ(8)
- 前澤化成工業(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- HSバルブ(2)
- ショウエイ(1)
呼び径(A)
- 80
- 13(62)
- 15(12)
- 16(46)
- 20(80)
- 25(90)
- 30(83)
- 32(5)
- 40(214)
- 50(275)
- 65(174)
- 75(217)
- 100(254)
- 125(138)
- 150(170)
- 200(78)
- 250(24)
- 300(31)
- 350(7)
- 400(5)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(39)
呼び径(B)
- 1-1/2(12)
- 2(20)
- 2-1/2(13)
- 3(24)
- 4(18)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
DV90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手チーズ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
HTDV継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
透明 DV 90°チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
透明 DV 90°大曲チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
DV90°大曲りエルボ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手異径チーズ
東栄管機¥279~税込¥307~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
DV透明継手 異径チーズ
東栄管機¥669~税込¥736~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手45°Y
東栄管機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°大曲Y
東栄管機¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状大曲Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
DV透明継手 インクリーザー
東栄管機¥359~税込¥395~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応