絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 10(1)
- 25(7)
- 30(9)
- 40(38)
- 65(48)
- 75(52)
- 100(53)
- 125(34)
- 150(33)
- 200(8)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- ステンレス(7)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(33)
種類
その他(36)
キャップ(2)
ブランド
- ミヤコ(22)
- カクダイ(7)
- アウス(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 東栄管機(4)
- セキスイ(3)
- 前澤化成工業(2)
- 水空間(2)
- 中部コーポレーション(1)
- 伊藤鉄工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
25(7)
30(9)
40(38)
50
65(48)
75(52)
100(53)
125(34)
150(33)
200(8)

掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
MH兼用ツバ広掃除口
水空間(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
兼用掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
床上掃除口
中部コーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
MH兼用掃除口
水空間¥879税込¥9671個当日出荷VP・VUパイプ兼用の掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から5日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
東栄管機¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ハンディー掃除口
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
掃除口 つや消しメッキ
ミヤコ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 網付
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。形状掃除口
掃除口
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口 つや消メッキ
ミヤコ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅
ツバ付掃除口 メッキ無
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
ワンナップ掃除口(目皿付)
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法50寸法H(mm)28寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)56寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56
ツバ付ワンナップ掃除口
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)