絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 8(1)
- 13(20)
- 15(3)
- 16(11)
- 20(21)
- 25(19)
- 30(16)
- 32(2)
- 40(19)
- 50(20)
- 75(4)
- 80(1)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(1)
種類
ソケット(2)
ユニオン(4)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
呼び径(B)
- 2-1/2(6)
ブランド
- セキスイ(2)
- 東栄管機(2)
- アサヒAV(1)
- HSバルブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
13(20)
16(11)
20(21)
25(19)
30(16)
40(19)
50(20)
65
75(4)
100(3)

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から12日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
伸縮継手差込みソケット
東栄管機¥989税込¥1,0881個4日以内出荷一般の伸縮吸収用継手です。用途伸縮吸収用継手です。材質PVC形状ソケット材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)常温~90接続方式手差込み材質(ゴム)(輪)SBR