絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
種類
エルボ(4)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
材質
- ステンレス(4)
ブランド
- イノック
- ベンカン(33)
- リケン(24)
- 東尾メック(16)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- 桑名金属工業(6)
- シーケー金属(6)
- カクダイ(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
15(2)
20(2)

イノクイック 水栓エルボ
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ
イノック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック 座付水栓エルボ
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25