絞り込み
種類
ソケット(8)
材質
- ステンレス(8)
ブランド
- ベンカン
- リケン(18)
- 東尾メック(10)
- シーケー金属(7)
- イノック(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- 桑名金属工業(4)
- カクダイ(2)
- SKカワニシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット
ベンカン(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット
ベンカン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット
ベンカン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット
ベンカン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型
ベンカン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット
ベンカン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット
ベンカン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ソケット
ベンカン¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から6日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管