絞り込み
種類
フランジ(2)
材質
- ステンレス(3)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/2(4)
- 1(4)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
ブランド
- リケン(2)
- シーケー金属(1)
「種類」から絞り込む

フランジ(2)

1押継手 フランジアダプター
シーケー金属¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質SUS304、SCS13形状フランジアダプターボルト穴数4
めすアダプター コマプッシュジョイント
リケン¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
フランジアダプター 1押継手
リケン¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】