絞り込み
種類
  • 種類エルボ(12)
  • 種類ソケット(11)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類フランジ(2)
呼び径(A)
  • 20(6)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/2(41)
  • 1(26)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(14)
  • 2(19)
  • 2-1/2(9)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 13(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(32)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • ベンカン(12)
  • シーケー金属(7)
  • リケン(6)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
  • イノック(4)
  • カクダイ(1)
ベンカン・シーケー金属・リケン・ONK(オーエヌ工業)・イノック・カクダイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

    ベンカン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー

    ベンカン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雌アダプタ付ソケット
  • イノクイック 水栓チーズ イノック

    イノクイック 水栓チーズ

    イノック
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • イノクイック 水栓エルボ イノック

    イノクイック 水栓エルボ

    イノック
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート

    ベンカン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボショート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 1押継手 フランジアダプター シーケー金属

    1押継手 フランジアダプター

    シーケー金属
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状フランジアダプターボルト穴数4
  • 1押継手 メスアダプターソケット シーケー金属

    1押継手 メスアダプターソケット

    シーケー金属
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類Rc
  • 1押継手 オスアダプターソケット シーケー金属

    1押継手 オスアダプターソケット

    シーケー金属
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類R
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート

    ベンカン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ

    ベンカン
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット

    ベンカン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ユニオンソケット
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90U ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90U

    ベンカン
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
  • 異径チーズ カクダイ

    異径チーズ

    カクダイ
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、EPDM形状異径チーズ呼び径(A)20
  • NJX 座付水栓チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 座付水栓チー

    ONK(オーエヌ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 三方径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 三方径違いねじ付チー

    ONK(オーエヌ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13呼び径(B)3/4圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 径違いねじ付チー

    ONK(オーエヌ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 上座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 上座付水栓エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJX 横座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 横座付水栓エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • めすアダプター コマプッシュジョイント リケン

    めすアダプター コマプッシュジョイント

    リケン
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
    材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
  • フランジアダプター 1押継手 リケン

    フランジアダプター 1押継手

    リケン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 水栓ソケット 1押継手 リケン

    水栓ソケット 1押継手

    リケン
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • オスアダプターソケット 1押継手 リケン

    オスアダプターソケット 1押継手

    リケン
    3,188税込3,507
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • メスアダプターソケット 1押継手 リケン

    メスアダプターソケット 1押継手

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • コートフランジ SUSプレス共通品 リケン

    コートフランジ SUSプレス共通品

    リケン
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
    材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
  • 1押継手 水栓ソケット シーケー金属

    1押継手 水栓ソケット

    シーケー金属
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)接続ねじ種類Rp
  • 1押継手 座付水栓エルボ シーケー金属

    1押継手 座付水栓エルボ

    シーケー金属
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状座付水栓エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80寸法Z1(mm)20水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 1押継手 水栓チー シーケー金属

    1押継手 水栓チー

    シーケー金属
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
  • 1押継手 水栓エルボ シーケー金属

    1押継手 水栓エルボ

    シーケー金属
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • イノクイック 水栓ソケット イノック

    イノクイック 水栓ソケット

    イノック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • イノクイック 座付水栓エルボ イノック

    イノクイック 座付水栓エルボ

    イノック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25
ステンレス鋼管用メカニカル継手
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
ステンレス鋼管用メカニカル継手 【通販モノタロウ】