絞り込み
ブランド
  • ベンカン(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ミヤコ(3)
  • 常栄継手工業(2)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(28)
  • 1/4(41)
  • 3/8(44)
  • 1/2(67)
  • 5/8(8)
  • 3/4(39)
  • 7/8(3)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(8)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • -(1)
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ユニオン(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 25(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(4)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管ソケットアダプタ ミヤコ

    銅管ソケットアダプタ

    ミヤコ(11件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質銅形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • 冷媒ダブルプレス ベンカン

    冷媒ダブルプレス

    ベンカン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
    用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

    常栄継手工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管FCユニオン ミヤコ

    銅管FCユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3476)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)25
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3477)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)30
  • 銅エルボ イチネンTASCO

    銅エルボ

    イチネンTASCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状エルボ設計圧力(MPa)8
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ

    常栄継手工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管外ネジユニオン ミヤコ

    銅管外ネジユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手