カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(3)
- ベンカン(4)
- ミヤコ(3)
- 常栄継手工業(2)
呼び径(B)
- 1
- 1/8(28)
- 1/4(40)
- 3/8(43)
- 1/2(67)
- 5/8(8)
- 3/4(39)
- 7/8(3)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(8)
- 2(7)
- 2-1/2(3)
- 3(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 26(1)
- -(1)
種類
エルボ(4)
ソケット(4)
チーズ(2)
ユニオン(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- 25(2)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(4)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

冷媒ダブルプレス
ベンカン¥15,980~税込¥17,578~1袋(5個)ほか4日以内出荷適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ
常栄継手工業¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ
ベンカン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3476)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)25
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ
ベンカン¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3477)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型
ベンカン¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)30
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ
常栄継手工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応