カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(13)
種類
その他(1)
チーズ(1)
材質
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(12)
呼び径(A)
- 15
- 6(16)
- 8(12)
- 10(16)
- 13(14)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 130(1)
- -(5)
ブランド
- I-VALUE(12)
- TBC(タブチ)(1)
- 東洋フィッティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥2,398税込¥2,6381個(1個)当日出荷から翌々日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
IVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/2
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2
I-VALUE¥979税込¥1,0771個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2
I-VALUE¥979税込¥1,0771個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2104R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/2
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2404R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/2
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10