絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(12)
材質
- 黄銅(真鍮)(12)
呼び径(A)
- 8
- 6(16)
- 10(16)
- 13(14)
- 15(14)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 130(1)
- -(5)
ブランド
- I-VALUE(12)

IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7402G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/4
I-VALUE¥829税込¥9121個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7402R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/4
I-VALUE¥829税込¥9121個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7302G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7102R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/4
I-VALUE¥449税込¥4941個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7302R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4
I-VALUE¥449税込¥4941個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7202G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4
I-VALUE¥739税込¥8131個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4
I-VALUE¥619税込¥6811個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12