絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- I-VALUE(83)
- RS PRO(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- TBC(タブチ)(8)
- アソー(28)
- イチネンTASCO(66)
- エスコ(136)
- オンダ製作所(22)
- カクダイ(38)
- シンコー[継手](21)
- フジキン(23)
- フジトク(88)
- ベンカン(21)
- ミヤコ(95)
- ユニ金属(14)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- 常栄継手工業(23)
- 東洋フィッティング(10)
- 群協製作所(51)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
特価

急速排気弁 ソケットタイプ
PISCO(ピスコ)¥799税込¥8791個当日出荷シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。トラスコ品番259-1762接続口径4適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合継手径D2(Φmm)4
ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンエルボ フッ素系グリース仕様
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷シール部を除く全ての材質に耐蝕に特に優れたSUS316を使用し、シール部には耐薬品性に優れたフッ素ゴムを使用しておりますので、化学・薬品・半導体関連に最適です。使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。トラスコ品番268-4411材質金属部品:SUS316、シールゴム:FKM適合チューブ外径(Φmm)10×10使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)使用圧力1.0MPa使用流体空気、水、その他薬品など
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら