絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- KVK(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- イチネンTASCO(30)
- エスコ(5)
- カクダイ(1)
- ノーブランド(1)
- フジトク(2)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ミヤコ(15)
- ユニ金属(4)
- リケン(1)
- 多久製作所(1)
- 東尾メック(2)
- 東洋フィッティング(1)
- 東神電気(1)

急速排気弁 ソケットタイプ
PISCO(ピスコ)¥799税込¥8791個当日出荷シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。トラスコ品番259-1762接続口径4適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合継手径D2(Φmm)4
『銅管用継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら