カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
種類
その他(1)
エルボ(5)
キャップ(2)
ソケット(10)
チーズ(5)
材質
- 黄銅(真鍮)(25)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PT(管用テーパ)(9)
- その他(2)
ブランド
- アソー
- エスコ(94)
- ミヤコ(94)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(61)
- カクダイ(38)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- フジキン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- 東尾メック(7)
- 東京アロカコ(7)
- ユニ金属(7)
- ブランドをもっと見る

リングジョイント
アソー(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
両口リングジョイント
アソー(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
両口フレアージョイント
アソー(10件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径両口リングジョイント
アソー(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径両口フレアージョイント
アソー(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジ・フレアージョイント
アソー(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
サービス・リングチーズ
アソー(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
両口ロックナット付リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ゲージフィッティング
アソー(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジ・リングエルボ
アソー¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
フレアーキャップ
アソー¥899税込¥9891個4日以内出荷フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。 同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]