絞り込み
材質
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
種類
エルボ(3)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(6)
- 1/4(7)
- 1/2(11)
- 5/8(2)
- 3/4(5)
- 1-1/4(1)
- 24(1)
- 26(1)
- -(1)
呼び径(A)
- 10(4)
ブランド
- I-VALUE(4)
- フジトク(2)
- イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
銅(1)
黄銅(真鍮)(6)

IVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8
I-VALUE¥919税込¥1,0111個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8
I-VALUE¥899税込¥9891個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6