19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ソロバン玉リング入キャップ ミヤコ

    ソロバン玉リング入キャップ

    ミヤコ(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
    材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
  • 銅管キャップ カクダイ

    銅管キャップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    種類銅管用継手形状キャップ材質
  • フレアーキャップ アソー

    フレアーキャップ

    アソー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • 銅管キャップ ミヤコ

    銅管キャップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状キャップ
  • 銅管キャップ(深型) ミヤコ

    銅管キャップ(深型)

    ミヤコ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
  • 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール キャップ

    群協製作所
    339税込373
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • リング式銅管継手(計装用) キャップ 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) キャップ

    群協製作所
    333税込366
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • フレアーキャップ アソー

    フレアーキャップ

    アソー
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。 同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
    種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 キャップ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 キャップ

    三興マテリアルサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3469)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)40
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3471)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)50
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3473)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)60
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3472)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)60
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3470)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)50
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3467)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/4最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3468)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/4最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)40
  • 銅管用継手キャップ ユニ金属

    銅管用継手キャップ

    ユニ金属
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状キャップ種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅キャップ エスコ

    銅キャップ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,300税込2,530
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    形状キャップ材質
銅管用継手(キャップ)