70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 銅管ソケット カクダイ

    銅管ソケット

    カクダイ(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質銅形状ソケット
  • フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド

    フレアー式ソケット 新冷媒

    ノーブランド(46件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    形状ソケット
  • R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん ソケット

    東尾メック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
  • テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 ソケット

    東洋フィッティング(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用継手ソケット ユニ金属

    銅管用継手ソケット

    ユニ金属
    ¥87~税込¥96~
    1個
    当日出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手使用流体水入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソロバン玉リング入ソケット ミヤコ

    ソロバン玉リング入ソケット

    ミヤコ
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
    材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
  • MRジョイント2 ソケット リケン

    MRジョイント2 ソケット

    リケン(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • R(れいわ)おっぞん 径違いソケット 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん 径違いソケット

    東尾メック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット

    フジトク
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSM メスオスソケット フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSM メスオスソケット

    フジトク
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用継手異径ソケット ユニ金属

    銅管用継手異径ソケット

    ユニ金属
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ソケット種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質銅形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35

    イチネンTASCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット

    TBC(タブチ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • 銅管ソケット ミヤコ

    銅管ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状ソケット
  • レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    レースウェイ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    全方向挿入可で作業効率大幅アップです。レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。対象深さは45mmまでです。13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。
    用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)トラスコ品番714-6464材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92対辺寸法(mm)17深さ(mm)対象物:45軸(mm)6.35
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1パック(5個)
    翌日出荷
    銅管継手 ストレート
    材質銅形状ソケット寸法(mm)12.7質量(g)6
  • カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所

    カジュアルフィツティング銅管継手

    多久製作所
    ¥129~税込¥142~
    1個
    4日以内出荷
    ソケット CF
    材質銅形状ソケット
  • フレアー式ソケット ミヤコ

    フレアー式ソケット

    ミヤコ
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状ソケット
  • フレアー式ソケット ミヤコ

    フレアー式ソケット

    ミヤコ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    3日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状ソケット
  • 銅管スリーブ 東神電気

    銅管スリーブ

    東神電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    所定の工具とダイスで電線同士を電気的・機械的に接続可能です。低圧引込線の張力のかからない箇所の銅線同士の接続にご使用ください。
  • 冷媒用銅管継手異形ソケット ユニ金属

    冷媒用銅管継手異形ソケット

    ユニ金属
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。
    用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。サイズ12.7x9.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒用銅管継手ソケット ユニ金属

    冷媒用銅管継手ソケット

    ユニ金属
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。
    用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
    トラスコ品番259-1762接続口径4適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合継手径D2(Φmm)4
  • オフセットキャスター用 ソケットEMT型 LAMP(スガツネ工業)

    オフセットキャスター用 ソケットEMT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    双輪オフセットキャスター EMT型用のソケットです。
    トラスコ品番132-2829材質ポリアミド(PA)型式EMT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管接手1/2(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)

    イチネンTASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)

    イチネンTASCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
  • CO2銅管継手ソケット Φ28.58 イチネンTASCO

    CO2銅管継手ソケット Φ28.58

    イチネンTASCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管 径違いソケット 28.58×25.4 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 28.58×25.4

    イチネンTASCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1×1-1/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管 径違いソケット 28.58×22.23 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 28.58×22.23

    イチネンTASCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)7/8×1-1/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管 径違いソケット 25.4×22.23 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 25.4×22.23

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)7/8×1入数(個)1設計圧力(MPa)8
銅管用継手(ソケット)