絞り込み
呼び径(A)
ブランド
イチネンTASCO・ミヤコ・エスコ・フジトク・東尾メック・東京アロカコ・ユニ金属・カクダイ・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・ミトロイ(水戸工機)・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・KVK・東洋フィッティング・多久製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 銅管ソケット カクダイ

    銅管ソケット

    カクダイ(12件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質形状ソケット
  • フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド

    フレアー式ソケット 新冷媒

    ノーブランド(46件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    形状ソケット
  • R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん ソケット

    東尾メック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
  • テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 ソケット

    東洋フィッティング(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • R(れいわ)おっぞん 径違いソケット 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん 径違いソケット

    東尾メック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
  • MRジョイント2 ソケット リケン

    MRジョイント2 ソケット

    リケン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
    用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
  • 銅管用継手ソケット ユニ金属

    銅管用継手ソケット

    ユニ金属
    87税込96
    1個
    当日出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手使用流体入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット

    フジトク
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用継手異径ソケット ユニ金属

    銅管用継手異径ソケット

    ユニ金属
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ソケット種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSM メスオスソケット フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSM メスオスソケット

    フジトク
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソロバン玉リング入ソケット ミヤコ

    ソロバン玉リング入ソケット

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
    材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所

    カジュアルフィツティング銅管継手

    多久製作所
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    ソケット CF
    材質形状ソケット
  • 銅管ソケット ミヤコ

    銅管ソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状ソケット
  • CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット呼び径(B)1/4(Φ6.35)入数(個)1設計圧力(MPa)13
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    2,020税込2,222
    1パック(5個)
    翌日出荷
    銅管継手 ストレート
    材質形状ソケット寸法(mm)12.7質量(g)6
  • フレアー式ソケット ミヤコ

    フレアー式ソケット

    ミヤコ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状ソケット
  • フレアー式ソケット ミヤコ

    フレアー式ソケット

    ミヤコ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状ソケット
  • 銅管外ネジソケット青銅棒 ミヤコ

    銅管外ネジソケット青銅棒

    ミヤコ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)2使用流体接続ねじ種類R
  • レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    レースウェイ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    全方向挿入可で作業効率大幅アップです。レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。対象深さは45mmまでです。13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。
    用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)トラスコ品番714-6464材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92対辺寸法(mm)17深さ(mm)対象物:45軸(mm)6.35
  • 冷媒用銅管継手異形ソケット 東京アロカコ

    冷媒用銅管継手異形ソケット

    東京アロカコ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。
    用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。
  • 冷媒用銅管継手ソケット 東京アロカコ

    冷媒用銅管継手ソケット

    東京アロカコ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。
    用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。
  • バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管接手1/2(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
  • CO2銅管継手ソケット Φ28.58 イチネンTASCO

    CO2銅管継手ソケット Φ28.58

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管 径違いソケット 28.58×25.4 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 28.58×25.4

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1×1-1/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管 径違いソケット 28.58×22.23 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 28.58×22.23

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)7/8×1-1/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
銅管用継手(ソケット)