絞り込み
種類
  • 種類チーズ(7)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/8(14)
  • 1/4(16)
  • 3/8(13)
  • 1/2(14)
  • 5/8(1)
  • 1(2)
材質
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(A)
  • 20(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
ブランド
  • アソー(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • フジトク(1)
  • 東洋フィッティング(1)
  • シンコー[継手](1)
アソー・常栄継手工業・フジトク・東洋フィッティング・シンコー[継手]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
チーズ
チーズ(7)
  • 二方リングチーズ アソー

    二方リングチーズ

    アソー(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ

    フジトク
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方フレアーチーズ アソー

    二方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • テクタッチ継手 T 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 T

    東洋フィッティング(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

    常栄継手工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]

    二方リングチーズ TSR型

    シンコー[継手]
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ

    常栄継手工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管継手 チーズ特集
おすすめ人気ランキング
銅管用継手(チーズ)