絞り込み
呼び径(A)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(1)
材質
- スチール(2)
種類
パイプ(3)
ブランド
- 協成
- エスコ(8)
- 日本製鉄(8)
- JFEスチール(7)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- セキスイ(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 共立電機(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
32(1)
40(1)
50(1)
65(2)
80(2)
100(2)
125(1)

キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管
協成¥1,298税込¥1,4281本当日出荷衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビライニング鋼管長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~40規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用圧力(MPa)1.0以下
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
協成¥30,980~税込¥34,078~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L
協成¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454