絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
材質
- 樹脂(1)
種類
パイプ(1)
ブランド
- チヨダ
- オンダ製作所(40)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- セキスイ(20)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(4)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
13(1)

被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5